首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)35材質(パッド)ふっ素ゴム注文コード46246514品番PUTKB-35-F
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
パッド径(Φmm)35材質(パッド)ふっ素ゴム寸法B(mm)67質量(g)71寸法D(mm)-寸法C(mm)11寸法Y(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする