PUTKB-40-N 首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB コンバム(旧:妙徳) 46246575

※PUTKB-50

PUTKB-40-N 首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB コンバム(旧:妙徳) 46246575
PUTKB-40-N 首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB コンバム(旧:妙徳) 46246575

首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)40材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)注文コード46246575品番PUTKB-40-N
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
パッド径(Φmm)40材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)寸法B(mm)72質量(g)118寸法D(mm)72寸法C(mm)11寸法Y(mm)3寸法c(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする