※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ウッド円筒ツマミ KW-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(mm)
【付属ビス】M4糸ねじ
【付属ビス】M4糸ねじ
【付属ビス】M3糸ねじ
寸法H(mm)
25
28
25
20
18
サイズ
20
25
22
20
18
15
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46246877
品番
KW-1
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
材質
積層
サイズ
20
寸法H(mm)
25
寸法D(Φmm)
20
仕上
ウッド
サイズ(mm)
【付属ビス】M4糸ねじ
注意
※対応板厚30mm迄です。