曜日別特売
KW-1 ウッド円筒ツマミ KW-1 シロクマ 46246886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KW-1 ウッド円筒ツマミ KW-1 シロクマ 46246886
KW-1 ウッド円筒ツマミ KW-1 シロクマ 46246886

ウッド円筒ツマミ KW-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(mm)【付属ビス】M3糸ねじ
寸法H(mm)25
サイズ18
内容量1個注文コード46246886品番KW-1
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
材質積層サイズ18寸法H(mm)25寸法D(Φmm)18仕上ウッドサイズ(mm)【付属ビス】M3糸ねじ
注意
※対応板厚30mm迄です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする