※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ウッド円筒ツマミ KW-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(mm)
【付属ビス】M3糸ねじ
【付属ビス】M4糸ねじ
【付属ビス】M3糸ねじ
寸法H(mm)
18
28
25
20
18
サイズ
12
25
22
20
18
15
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46246911
品番
KW-1
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
材質
積層
サイズ
12
寸法H(mm)
18
寸法D(Φmm)
12
仕上
ウッド
サイズ(mm)
【付属ビス】M3糸ねじ
注意
※対応板厚30mm迄です。