コンバム(旧:妙徳)
首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
120
材質(パッド)
ウレタンゴム
注文コード
46246925
品番
PUYKB-120-U
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
120
材質(パッド)
ウレタンゴム
寸法B(mm)
128
質量(g)
963
寸法D(mm)
-
寸法C(mm)
23
寸法Y(mm)
8