曜日別特売
SFP1000BXUST SFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-BX準拠光 BiDiトランシーバ/1310nmTx 1490nmRx/DDM StarTech.com 46247478

SFP1000BXUST SFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-BX準拠光 BiDiトランシーバ/1310nmTx 1490nmRx/DDM StarTech.com 46247478
SFP1000BXUST SFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-BX準拠光 BiDiトランシーバ/1310nmTx 1490nmRx/DDM StarTech.com 46247478
SFP1000BXUST SFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-BX準拠光 BiDiトランシーバ/1310nmTx 1490nmRx/DDM StarTech.com 46247478

SFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-BX準拠光 BiDiトランシーバ/1310nmTx 1490nmRx/DDM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード46247478品番SFP1000BXUST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

1000BASE-BX対応のネットワークで安定した1GbE接続を提供
全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール
MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠
1W以下の低消費電力
光ファイバモジュールとのホットスワップ対応

用途
故障または破損したSFPモジュールを交換
ネットワークをリモートセグメントに拡張
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする