※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ウッド小判戸引手 MW-17
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
90
105
90
仕上
ウッド
ダークブラウン
ウッド
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46247498
品番
MW-17
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
積層
サイズ
90
寸法L(mm)
90
寸法W(mm)
30
仕上
ウッド