No.8 ステンレスフランス落し No.8 シロクマ 46247595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.8 ステンレスフランス落し No.8 シロクマ 46247595
No.8 ステンレスフランス落し No.8 シロクマ 46247595

ステンレスフランス落し No.8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)300
仕上鏡面磨
内容量1個注文コード46247595品番No.8
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ステンレス寸法(mm)300仕上鏡面磨サイズ(mm)【付属ビス】3.1×32、3.1×25、2.7×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする