曜日別特売
No.9 アクションラッチ No.9 シロクマ 46247647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.9 アクションラッチ No.9 シロクマ 46247647
No.9 アクションラッチ No.9 シロクマ 46247647

アクションラッチ No.9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上仙徳
内容量1個注文コード46247647品番No.9
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質真鍮ストローク(mm)23仕上仙徳サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、M5×6虫ネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする