曜日別特売
No.31 ウッドパイロット取手 No.31 シロクマ 46247839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.31 ウッドパイロット取手 No.31 シロクマ 46247839
No.31 ウッドパイロット取手 No.31 シロクマ 46247839

ウッドパイロット取手 No.31

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本サイズ400注文コード46247839品番No.31
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

木ネジ止メです。

その他【金属部分】ホワイトブロンズ材質積層+真鍮サイズ400高さ(mm)65全長L(mm)400寸法D(Φmm)35仕上ウッド足幅【P】280座幅(mm)【W】Φ50サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする