※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
オリエント取手 No.41
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1組(2本)
仕上
仙徳
サイズ
小
注文コード
46248085
品番
No.41
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
真鍮
サイズ
小
高さ(mm)
60
全長L(mm)
445
寸法D(Φmm)
25
仕上
仙徳
足幅
【P】300
座幅(mm)
【W】Φ34
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
注意
※標準扉厚27mm~41mmです。