コンバム(旧:妙徳)
深形バッファ式金具付パッド NAPHTS・NAPHYS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
パッド径(Φmm)
45
材質(パッド)
-
ストローク(mm)
15
注文コード
46248133
品番
NAPHTS-45-15-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
パッド径・材質・ストローク
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
45
材質(パッド)
-
ストローク(mm)
15
質量(g)
78
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
15
寸法C(mm)
-
寸法G(mm)
28
寸法F1(mm)
-
寸法F2(mm)
-
継手
-