曜日別特売
NAPHTS-65-10-N 深形バッファ式金具付パッド NAPHTS・NAPHYS コンバム(旧:妙徳) 46248203

 

NAPHTS-65-10-N 深形バッファ式金具付パッド NAPHTS・NAPHYS コンバム(旧:妙徳) 46248203
NAPHTS-65-10-N 深形バッファ式金具付パッド NAPHTS・NAPHYS コンバム(旧:妙徳) 46248203

深形バッファ式金具付パッド NAPHTS・NAPHYS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個パッド径(Φmm)65材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)10注文コード46248203品番NAPHTS-65-10-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,320
パッド径(Φmm)65材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)10質量(g)331D136.5寸法F(mm)-寸法D(mm)136.5寸法E(mm)20寸法e(mm)20寸法C(mm)12.5寸法G(mm)-寸法c(mm)12.5寸法F1(mm)8.82寸法F2(mm)11.8継手なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする