曜日別特売

深形バッファ式金具付パッド NAPHTS・NAPHYS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個パッド径(Φmm)90材質(パッド)シリコーンゴムストローク(mm)30注文コード46248377品番NAPHYS-90-30-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,480
パッド径(Φmm)90材質(パッド)シリコーンゴムストローク(mm)30質量(g)442寸法F(mm)-寸法D(mm)172寸法E(mm)50寸法C(mm)-寸法G(mm)-寸法F1(mm)-寸法F2(mm)-継手-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする