ARMDUAL30 液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーション StarTech.com 46248397

ARMDUAL30 液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーション StarTech.com 46248397
ARMDUAL30 液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーション StarTech.com 46248397
ARMDUAL30 液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーション StarTech.com 46248397
ARMDUAL30 液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーション StarTech.com 46248397
ARMDUAL30 液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーション StarTech.com 46248397
ARMDUAL30 液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーション StarTech.com 46248397
ARMDUAL30 液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーション StarTech.com 46248397
ARMDUAL30 液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーション StarTech.com 46248397
ARMDUAL30 液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーション StarTech.com 46248397

液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46248397品番ARMDUAL30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

左右の2面配置(最大30インチのモニタに対応)および上下の2面配置(最大24インチのモニタに対応)が可能
ツール不要で組み立てが簡単
可換アームでフレキシブルな設定が可能、多様なワークスペースに対応
TAA準拠でGSAスケジュール調達に対応
多関節フルモーションアーム+スプリング式高さ調節
耐荷重9kg(アーム1本あたり)
縦・横方向にスクリーンを簡単に回転できる360°回転に対応
本体一体型ケーブル管理
デスククランプでは75mm、グロメットクランプでは95mmのデスク天板に対応

長さ(mm)38200シルバー & ブラック高さ(mm)526幅(cm)136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする