曜日別特売
ET91000SC2 ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ マルチモード対応 RJ-45 メス - 光ファイバ 2芯SC メス 最大550m延長 StarTech.com 46248546

ET91000SC2 ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ マルチモード対応 RJ-45 メス - 光ファイバ 2芯SC メス 最大550m延長 StarTech.com 46248546
ET91000SC2 ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ マルチモード対応 RJ-45 メス - 光ファイバ 2芯SC メス 最大550m延長 StarTech.com 46248546
ET91000SC2 ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ マルチモード対応 RJ-45 メス - 光ファイバ 2芯SC メス 最大550m延長 StarTech.com 46248546
ET91000SC2 ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ マルチモード対応 RJ-45 メス - 光ファイバ 2芯SC メス 最大550m延長 StarTech.com 46248546

ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ マルチモード対応 RJ-45 メス - 光ファイバ 2芯SC メス 最大550m延長

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46248546品番ET91000SC2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

単独での動作とラックマウントケース(ETCHS2U)へのインストールの両方が可能
光ファイバケーブルを使用し、高いコストをかけずにネットワークのブリッジ接続/拡張に対応
リンクロスフォワーディング、リモート状態監視機能、2つのフレーム長など高度な機能に対応
最長550mの光ファイバケーブルに対応
フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応
使いやすく、実装が簡単

用途
広い構内や別棟の離れた場所にあるユーザ/ネットワークステーションまで接続を拡張
セキュリティ脅威(ネットワークタッピング等)から保護が必要な政府機関等の環境に最適
交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続
競技場、講堂などの広い会場の隅ーまでネットワークを延長
マルチモード光ファイバケーブル経由で、1000Base-SX光ファイバ信号を1000Base-Tイーサネットに変換
長さ(mm)150ブラック高さ(mm)25質量(g)395消費電力(W)4湿度(%RH)10~90コネクタ形状SCコネクタ、RJ-45出力電流(A)1.6保存温度(℃)-10~70芯数2芯製品幅(mm)90入力電流(A)0.36動作温度(℃)0~60伝送速度(Mbps)最大2000(フルデュプレックスモード)伝送距離(m)550発光波長(nm)850ファイバータイプマルチモード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする