曜日別特売
No.166S ステンレス丸棒取手 No.166S シロクマ 46249790

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.166S ステンレス丸棒取手 No.166S シロクマ 46249790
No.166S ステンレス丸棒取手 No.166S シロクマ 46249790

ステンレス丸棒取手 No.166S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本仕上ヘアーラインサイズ注文コード46249790品番No.166S
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

片面用です。

仕様メン材質ステンレスサイズ高さ(mm)76全長L(mm)282寸法D(Φmm)32仕上ヘアーライン足幅【P】250
注意
※オンの時/M8ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする