No.172 ステンレス丸棒取手 No.172 シロクマ 46249975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.172 ステンレス丸棒取手 No.172 シロクマ 46249975
No.172 ステンレス丸棒取手 No.172 シロクマ 46249975

ステンレス丸棒取手 No.172

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組(2本)仕上アンバーサイズ注文コード46249975品番No.172
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

両面用です。

材質ステンレスサイズ高さ(mm)67全長L(mm)450寸法D(Φmm)25仕上アンバー足幅【P】425サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
注意
※標準扉厚26mm~44mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする