ARMDUALV モニターアーム/クランプ ・グロメット固定式/2画面(上下)/最大27インチまたは34インチワイド/耐荷重各10kg/VESA対応/ブラック/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com 46250095

ARMDUALV モニターアーム/クランプ ・グロメット固定式/2画面(上下)/最大27インチまたは34インチワイド/耐荷重各10kg/VESA対応/ブラック/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com 46250095
ARMDUALV モニターアーム/クランプ ・グロメット固定式/2画面(上下)/最大27インチまたは34インチワイド/耐荷重各10kg/VESA対応/ブラック/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com 46250095
ARMDUALV モニターアーム/クランプ ・グロメット固定式/2画面(上下)/最大27インチまたは34インチワイド/耐荷重各10kg/VESA対応/ブラック/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com 46250095
ARMDUALV モニターアーム/クランプ ・グロメット固定式/2画面(上下)/最大27インチまたは34インチワイド/耐荷重各10kg/VESA対応/ブラック/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com 46250095
ARMDUALV モニターアーム/クランプ ・グロメット固定式/2画面(上下)/最大27インチまたは34インチワイド/耐荷重各10kg/VESA対応/ブラック/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com 46250095
ARMDUALV モニターアーム/クランプ ・グロメット固定式/2画面(上下)/最大27インチまたは34インチワイド/耐荷重各10kg/VESA対応/ブラック/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com 46250095

モニターアーム/クランプ ・グロメット固定式/2画面(上下)/最大27インチまたは34インチワイド/耐荷重各10kg/VESA対応/ブラック/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46250095品番ARMDUALV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

2台のモニタを上下にマウントし、スペースを広く使えるデュアルモニタマウント
13インチから27インチのディスプレイ2台に対応(1台あたりの耐荷重10kg)
長さ700mmの支柱に沿ってモニタの高さ調節が可能
+/-45度のチルトとスイベルで画面角度を調整可能。360度の画面回転にも対応
丈夫なスチール製

用途
2台のディスプレイを上下に並べて配置。文書の比較、ウェブデザイン、プログラミングに最適
ビジネス、医療機関、金融機関、不動産など、多様なオフィス環境で作業効率をアップ
モニタを上下に並べてマウントし、オフィスや家庭の作業デスクで省スペースを実現
ブラック幅(cm)12長さ(cm)11.6角度調整範囲+/-45高さ(cm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする