※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
L形丸棒取手 No.204
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1組(2本)
仕上
クローム/黒ウッド
サイズ
大
注文コード
46250359
品番
No.204
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
真鍮+積層、アクリル
サイズ
大
仕上
クローム/黒ウッド
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
注意
※標準扉厚10mm~48mmです。