曜日別特売
No.211 T形丸棒取手 No.211 シロクマ 46250499

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.211 T形丸棒取手 No.211 シロクマ 46250499
No.211 T形丸棒取手 No.211 シロクマ 46250499

T形丸棒取手 No.211

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組(2本)注文コード46250499品番No.211
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

両面用です。
※握り部は、アルミチタンブラック仕上げです。

材質真鍮+アルミサイズ660仕上クローム握り部アルミチタンブラック仕上げサイズ(mm)【付属ビス】M8×70
注意
※標準扉厚34mm~48mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする