MC22M05LSVGL4BLR514L 真空エジェクタユニット MC22シリーズ コンバム(旧:妙徳) 46250556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空エジェクタユニット MC22シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46250556品番MC22M05LSVGL4BLR514L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥119,490
スイッチ出力NPN2点ノズル径(Φmm)0.5定格圧力(MPa)0.5ポートサイズRc1/8到達真空圧力(kPa)-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする