曜日別特売
No.277 アイウッド丸棒取手 NO.277 シロクマ 46250910

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.277 アイウッド丸棒取手 NO.277 シロクマ 46250910
No.277 アイウッド丸棒取手 NO.277 シロクマ 46250910
No.277 アイウッド丸棒取手 NO.277 シロクマ 46250910

アイウッド丸棒取手 NO.277

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組(2本)仕上ダークブラウンサイズ300注文コード46250910品番No.277
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

抗菌仕様です。
両面用です。
iWoodアイウッド
天然木の風合い
松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。
素材特性
抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。耐候性、耐久性にも優れています。

サイズ300高さ(mm)70全長L(mm)325径D(Φmm)25仕上ダークブラウン足幅【P】300
注意
※標準扉厚30mm~38mm
※各色木目柄、ロットにより多少色が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする