※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンバム(旧:妙徳)
真空エジェクタユニット MC22シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46251012
品番
MC22M07HSVGL4BLR707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥203,070
この商品は
標準供給圧力
など
321
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ出力
NPN2点
ノズル径(Φmm)
0.7
定格圧力(MPa)
0.5
ポートサイズ
Rc1/8
到達真空圧力(kPa)
-87