曜日別特売
NYM20104LR2 LED高天井電源内蔵型 DNシリーズ 拡散 Panasonic(パナソニック) 46251477

LED高天井電源内蔵型 DNシリーズ 拡散

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード46251477品番NYM20104LR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥188,000
電圧(V)200~242消費電力(W)227.2仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、落下防止ワイヤー付、拡散タイプ、直付型、片側30度までの傾斜天井に取付可能種別水銀灯1000形1灯器具相当 4000形材質本体/鋼板、パネル/アクリル(透明)質量(kg)4.1平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000LED色昼白色安定器(補足)約5~100%連続調光型エネルギー消費効率(Lm/W)184.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)42000グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46251486
2020-07-13
用途: 片門形クレーン新設工事時、照明器具として取付
建設業・工事業

片門形クレーン新設工事をした取引先の製造工場から好評であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする