Panasonic(パナソニック)
LED高天井電源内蔵型 DNシリーズ 拡散
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
注文コード
46251495
品番
NYM20101LR9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
84.7
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、落下防止ワイヤー付、拡散タイプ、直付型、片側30度までの傾斜天井に取付可能
種別
水銀灯400形1灯器具相当 1500形
材質
本体/鋼板、パネル/アクリル(透明)
質量(kg)
2.1
平均演色評価数(Ra)
70
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
安定器
(補足)約5~100%連続調光型
エネルギー消費効率(Lm/W)
188.9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
16000
グリーン購入法
適合