曜日別特売
No.804 ステンレス丸棒ニギリバー No.804 シロクマ 46251838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.804 ステンレス丸棒ニギリバー No.804 シロクマ 46251838
No.804 ステンレス丸棒ニギリバー No.804 シロクマ 46251838

ステンレス丸棒ニギリバー No.804

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)500
内容量1本注文コード46251838品番No.804
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

抗菌加工です。

材質ステンレスサイズ【付属ビス】A4×45D25寸法L(mm)500寸法H(mm)75.5寸法t(mm)3P450寸法D(Φmm)25寸法P(mm)450仕上アイボリ寸法H1(mm)60寸法W(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする