※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ステンレスエルボニギリバー No.805
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
鏡面磨・アイボリ
鏡面磨・アイボリ
鏡面磨・グレー
寸法L(mm)
660
660
510
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46251881
品番
No.805
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
抗菌・防カビ仕様です。
握り部分ゴムは表面梨地仕上げです。
付属品
【付属ビス】A4×45
材質
ステンレス+ゴム
色
鏡面磨・アイボリ
サイズ
600
寸法L(mm)
660
寸法H(mm)
80
寸法t(mm)
3
寸法D(Φmm)
32
寸法P(mm)
600
仕上
【握り部分ゴム】表面梨地仕上げ
寸法H1(mm)
60
寸法W(Φmm)
60