曜日別特売

真空エジェクタユニット MC22シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード46251904品番MC22M10HSABSL4BLR303
参考基準価格(税別)¥86,500販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
スイッチ出力NPN1点ノズル径(Φmm)1最高真空圧力(kPa)-87標準供給圧力(MPa)0.5エア供給ポートサイズPRc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする