ITH-E75K 差込キャスターΦ75(エラストマー) TMEHジャパン 46252019

ITH-E75K 差込キャスターΦ75(エラストマー) TMEHジャパン 46252019
ITH-E75K 差込キャスターΦ75(エラストマー) TMEHジャパン 46252019

差込キャスターΦ75(エラストマー)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46252019品番ITH-E75K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,606
販売価格(税別)
1,460
車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー取付高(mm)96種類固定アウター式許容荷重(daN)40偏心(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする