曜日別特売
IMP-CBP-4000A インパクトクリーナー プレミア PROUP 46252354

IMP-CBP-4000A インパクトクリーナー プレミア PROUP 46252354
IMP-CBP-4000A インパクトクリーナー プレミア PROUP 46252354
IMP-CBP-4000A インパクトクリーナー プレミア PROUP 46252354
IMP-CBP-4000A インパクトクリーナー プレミア PROUP 46252354
IMP-CBP-4000A インパクトクリーナー プレミア PROUP 46252354
IMP-CBP-4000A インパクトクリーナー プレミア PROUP 46252354

インパクトクリーナー プレミア

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個(4L)
内容量1個(4L)注文コード46252354品番IMP-CBP-4000A
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

油汚れの洗浄、換気扇・レンジ・コンロ周辺の洗浄、浴室の洗浄,自動車の洗浄、クッションフロアやテーブル等多用途に汚れを洗浄します。
非鉄金属、プラスチックも使用可能(有機溶剤不使用)。
環境負荷は石鹸の1/2000!強アルカリ性でありながら長時間素手での作業が可能です。
環境規制に対応しつつ優れた洗浄力が特徴です。

成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール寸法(mm)192×120×280内容量(L)4pH13.5±0.5液性強アルカリ性材質(内容器)ポリエチレン(PE)繰り返し・詰め替え対応
注意
※ご使用の際は、必ず「取扱説明書」をお読みの上ご使用ください。
※予め目立たないところにてパッチテストをし、変色などがないかご確認の上ご使用ください。
※火気厳禁です。〈スプレー缶ムースタイプのみ〉
※布・革製品・壁紙(紙)などの仕様には不向きです。どうしても使用する場合は、必ず目立たない場所でパッチテストをする事をおすすめ致します。
※汚れの頑固な場所はしばらく放置し、油が柔らかくなりましたらヘラなどで擦り、少し汚れを落としてから再度液を吹き付けて下さい。
※炭化した焦げと油の混じった部分は落ちないですのでご注意ください。
※車の表面コート(ガラスコート)の塗装が剥離する可能性があります。逆に車屋さんが剥離剤として使う場合もあります。
※コーティング剤を塗布している車は、コーティングが取れる場合があります。ガラコ系窓のワックス、ボディーワックス、コーテング剤を一度綺麗に取りたい方にはおすすめです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする