曜日別特売
IMP-LB-1000A インパクトD-リモネン PROUP 46252476

IMP-LB-1000A インパクトD-リモネン PROUP 46252476
IMP-LB-1000A インパクトD-リモネン PROUP 46252476
IMP-LB-1000A インパクトD-リモネン PROUP 46252476
IMP-LB-1000A インパクトD-リモネン PROUP 46252476
IMP-LB-1000A インパクトD-リモネン PROUP 46252476
IMP-LB-1000A インパクトD-リモネン PROUP 46252476

インパクトD-リモネン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1L)注文コード46252476品番IMP-LB-1000A
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

プロ用の高純度。無添加天然成分100%のオレンジオイルです。
発泡スチロールの処理・溶解、洗剤に入れてオレンジ洗剤の作成、木製家具のワックス掛け・つや出し、シール剥がし・ラッカー落書き落しに。
稀釈無しの原液オレンジオイルなので、高いリモネン効果を発揮します。
洗剤と配合して、お好みの濃度のオレンジ洗剤が作れます。

仕様第2石油類 Ⅲ 非水溶性成分D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等寸法(mm)62×118×176.5内容量(L)1液性弱酸性 オレンジオイル材質(内容器)ブリキ(すずメッキ鋼鈑)繰り返し・詰め替え対応
注意
※白い服などにつくと、将来的に薄く黄色くなる場合があります。すぐに洗ってください。
※柑橘系のアレルギーがある方は使用を控えてください。
※オレンジオイルですので火気厳禁です。
※穴はあきませんが、プラスチック、ペット容器などが若干変形します。市販のスプレーに原液のまま入れる場合は、使用分だけを入れてください。
※プラ容器の洗剤などに入れて、オレンジ洗剤にする場合は、洗剤の1/5くらいを限度としてください。
※発泡スチロールの溶解で、リサイクルを行う場合は、エタノールと沈殿するスチロールの量も入れて、リモネンは容器に1/3強ぐらいになるようにして下さい。また、使用するエタノール濃度は95%以上から無水でないとキレイに分離致しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46252476
2025-06-12
用途: ラベル剥がし
製造業

以前は市販のラベル剥がし剤を使ってプラスチックに貼られた紙ラベルを剥がしていたが、浸透に10分以上かかり作業効率が悪かった。
こちらを筆で薄く塗ってやると30秒程度で剥離できた。
残りの粘着剤もこの液で軽く拭き取るとべた付きも残らず奇麗に仕上げられます。
当然、ラベルとの相性はあると思うので一概には言えませんが
非常に助かっています。

対象商品 : 46252476
2024-06-20
用途: 発泡スチロールの溶解
建設業・工事業

同封されている取扱説明書を必ずお読みください。と、モノタロウ商品説明、及び本体にも記載があるが同封はされておりませんでした。
どの程度溶解可能なのかが不明だった為、購入しましたが、料金と手間を考えると捨てに行った方が安価です。参考まで。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする