※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ステンレス円筒ツマミ ST-10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法H(mm)
28
28
25
24
22
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46252696
品番
ST-10
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
付属品
【付属ビス】4×28
材質
ステンレス
色
ヘアーライン
サイズ
25
寸法H(mm)
28
寸法D(Φmm)
25