TCF30S CS/BS・CATV下りブースター【2K・4K・8K対応】 SDU (卓上)増幅器 DXアンテナ 46252703

CS/BS・CATV下りブースター【2K・4K・8K対応】 SDU (卓上)増幅器

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード46252703品番TCF30S
2月16日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

新4K8K衛星放送対応のCS/BS-IF・CATV下り用卓上ブースターです。CATV下り帯域と衛星放送帯域(3224MHz)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。利得調整VR付。FTTH光端末のレベル補償用に最適です。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。
新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)、CATV下り(70~770MHz)用の卓上ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。帯域別の利得調整VR付 。CATV下り用EQスイッチ付で、770MHzの信号を基準に70MHzの利得を-10dB、-6dB、0dBの3段階に減衰できます。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。ポリ袋入れのバルク品です。

付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年)仕様【入力ATT】CATV:0~-15dB以上連続可変・CS・BS-IF:0~-10dB以上連続可変、【入力EQ】CATV:0,-6/-10dB(770MHz基準70MHz値)・CS・BS-IF:-、【CSO・ビート】CATV:-60以下・CS/BS-IF:-、【CTB】CATV:-60以下・CS/BS-IF:-、【CIN】CATV:-・CS・BS-IF:-22dB以下、【利得安定度】CATV:±2.0以内/CS・BS-IF:±3.0以内、【ハム変調】-60dB以下、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下性能【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)3.5/AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)【AC】1.5本体寸法(mm)124×82×29(ACコード含まず)周波数特性CATV:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内(帯域内)出力レベルCATV(74+デジタル35波):95dBμV、CS・BS-IF(50波):95dBμV(1032MHz)/100dBμV(3224MHz)インピーダンス(Ω)【入出力】75(F形)雑音指数(dB)CATV:6以下、CS・BS-IF:6以下入力レベルCATV:65dBμV/CS・BS-IF:70dBμV(標準)利得(dB)CATV:25~30、CS・BS-IF:19~25(1032MHz)/24~30(3224MHz)使用周波数(MHz)CATV:70~770、CS・BS-IF:1032~3224VSWRCATV:2.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする