ST-10 ステンレス円筒ツマミ ST-10 シロクマ 46252739

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-10 ステンレス円筒ツマミ ST-10 シロクマ 46252739
ST-10 ステンレス円筒ツマミ ST-10 シロクマ 46252739

ステンレス円筒ツマミ ST-10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)20
内容量1個注文コード46252739品番ST-10
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
付属品【付属ビス】4×28材質ステンレスヘアーラインサイズ15寸法H(mm)20寸法D(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする