曜日別特売
ST-11B ステンレスニューカットツマミ ST-11B シロクマ 46252818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-11B ステンレスニューカットツマミ ST-11B シロクマ 46252818
ST-11B ステンレスニューカットツマミ ST-11B シロクマ 46252818

ステンレスニューカットツマミ ST-11B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ヘアーライン
寸法H(mm)24
内容量1個注文コード46252818品番ST-11B
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
付属品【付属ビス】4×28材質ステンレスヘアーラインサイズ20寸法H(mm)24寸法D(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする