※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ステンレスニューカットツマミ ST-11B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ヘアーライン
鏡面磨
ヘアーライン
寸法H(mm)
20
28
25
24
22
20
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46252836
品番
ST-11B
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
付属品
【付属ビス】4×28
材質
ステンレス
色
ヘアーライン
サイズ
15
寸法H(mm)
20
寸法D(Φmm)
15