ST-12 ステンレスリールツマミ ST-12 シロクマ 46252845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-12 ステンレスリールツマミ ST-12 シロクマ 46252845
ST-12 ステンレスリールツマミ ST-12 シロクマ 46252845

ステンレスリールツマミ ST-12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
鏡面磨
寸法H(mm)26
内容量1個注文コード46252845品番ST-12
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
付属品【付属ビス】4×28材質ステンレス鏡面磨サイズ24寸法H(mm)26寸法D(Φmm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする