※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ステンレスキャノンツマミ ST-13
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ヘアーライン
鏡面磨
ヘアーライン
寸法H(mm)
26
32
30
28
26
23
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46252985
品番
ST-13
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
付属品
【付属ビス】4×28
材質
ステンレス
色
ヘアーライン
サイズ
18
寸法H(mm)
26
寸法D(Φmm)
18