曜日別特売
30P1827 イメージシートブルー #3000 厚手タイプ モリリン 46253255

30P1827 イメージシートブルー #3000 厚手タイプ モリリン 46253255
30P1827 イメージシートブルー #3000 厚手タイプ モリリン 46253255
30P1827 イメージシートブルー #3000 厚手タイプ モリリン 46253255
30P1827 イメージシートブルー #3000 厚手タイプ モリリン 46253255

イメージシートブルー #3000 厚手タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
内容量1枚注文コード46253255品番30P1827
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

土木、建築現場での使用、野積カバー、レジャー・アウトドア、災害対策などに。
ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。
各種機械などのカバー、室内現場の養生など様々な用途にお使いいただけます。
周囲ポリカーボネートハトメ付き。アルミハトメに比べつぶれにくく高強度。

用途土木、建築現場での使用、野積カバー、レジャー・アウトドア、災害対策などに。材質【シート】ポリエチレン、【ハトメ】ポリカーボネートブルーハトメ数10寸法(m)1.7×2.6大きさ約3畳使用の目安(屋外)約1年特性防水
注意
※±3%のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4625325530P182762710018YBSA30-182730P1827 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710018ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする