※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ステンレススマートハンドルST-37
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
色
ヘアーライン
サイズ
200
注文コード
46253457
品番
ST-37
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
【付属ビス】ISO4×28
材質
ステンレス
色
ヘアーライン
サイズ
200