※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ステンレスストゥールフック ST-272
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
鏡面磨
鏡面磨
ヘアーライン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46253841
品番
ST-272
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじ穴が目立たない!
盗難防止タイプです。
横ねじ方向自在式です。
付属品
【付属ビス】A4×30
材質
ステンレス
色
鏡面磨
サイズ
60
耐荷重(kg)
15
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。