曜日別特売
ST-275 ステンレスキャノンフック ST-275 シロクマ 46253929

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-275 ステンレスキャノンフック ST-275 シロクマ 46253929
ST-275 ステンレスキャノンフック ST-275 シロクマ 46253929

ステンレスキャノンフック ST-275

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ヘアーライン
内容量1個注文コード46253929品番ST-275
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ねじ穴が目立たない!
盗難防止タイプです。
横ねじ方向自在式です。

付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスヘアーラインサイズ58耐荷重(kg)15
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする