※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
イングランドかん SZ-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
大
大
小
色
GB
GB
仙徳
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46253981
品番
SZ-3
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
付属品
【付属ビス】A3糸ネジ
材質
亜鉛合金
色
GB
サイズ
大
寸法L(mm)
125
寸法P(mm)
63
寸法W1(mm)
38
寸法W2(mm)
25
容量(GB)
大 GB
注意
※対応板厚30mm迄です。