ストア・エキスプレス
コの字型テーブル ヒノキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
600×300×295
600×300×100
600×300×200
600×300×295
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46254208
品番
5233-4310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
脚板を広げるだけのワンタッチで組立可能で、持ち運びに大変便利です。各サイズを前後に並べると、ひな壇にもなります。フリーハンドで簡単に組立可能!アイデア次第で使い方が広がります。
材質
ヒノキ合板
質量(kg)
約4.6
サイズ
L
耐荷重(kg)
約10
板厚(mm)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
600×300×295
注意
※こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650