曜日別特売
6912-66 パンフレットスタンド 湾曲10段タイプ ストア・エキスプレス 46254348

6912-66 パンフレットスタンド 湾曲10段タイプ ストア・エキスプレス 46254348
6912-66 パンフレットスタンド 湾曲10段タイプ ストア・エキスプレス 46254348
6912-66 パンフレットスタンド 湾曲10段タイプ ストア・エキスプレス 46254348
6912-66 パンフレットスタンド 湾曲10段タイプ ストア・エキスプレス 46254348
6912-66 パンフレットスタンド 湾曲10段タイプ ストア・エキスプレス 46254348
6912-66 パンフレットスタンド 湾曲10段タイプ ストア・エキスプレス 46254348

パンフレットスタンド 湾曲10段タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.3×46.5×150グレー注文コード46254348品番6912-66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

カーブのかかったフレームは高級感があり、パンフレットが垂直に立つため全段見やすく陳列できます。付属のサイズチェンジパーツで仕切り分けが可能で、A4サイズのパンフレットからA4三つ折り、B5、はがきサイズまで対応できます。

材質
本体:スチール製粉体塗装
パンフレットケース・サイズチェンジパーツ:ポリスチレン
仕様湾曲10段3列グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.3×46.5×150寸法(幅W×奥行D)(cm)ケース内:22.2×2.5
注意
※こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,180/税込1,298
北海道地方数量1につき2,260/税込2,486
沖縄地方数量1につき2,780/税込3,058
離島数量1につき2,780/税込3,058
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする