TZ-9 アトリエブラリ TZ-9 シロクマ 46254376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZ-9 アトリエブラリ TZ-9 シロクマ 46254376
TZ-9 アトリエブラリ TZ-9 シロクマ 46254376

アトリエブラリ TZ-9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
GB
内容量1個注文コード46254376品番TZ-9
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
材質亜鉛合金GBサイズ【付属ビス】M3糸ネジ寸法L(mm)68寸法H(mm)15寸法D1(mm)32寸法D2(mm)16容量(GB)GB
注意
※対応板厚30mm迄です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする