※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
アトリエブラリ TZ-9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
仙徳
GB
仙徳
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46254385
品番
TZ-9
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
色
仙徳
サイズ
【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)
68
寸法H(mm)
15
寸法D1(mm)
32
寸法D2(mm)
16
注意
※対応板厚30mm迄です。