※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
イングランドブラリ TZ-13
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
仙徳
GB
仙徳
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46254410
品番
TZ-13
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
色
仙徳
サイズ
【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
17
寸法W(mm)
25
注意
※対応板厚30mm迄です。